Eriks
ERIKS

ERIKS Plaatwiel 084-1 Z=44 staal

  • ERIKS:13513987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 30,36/ stukexcl. btw

€ 36,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Aantal tanden
44
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
178.03 mm
Buitendiameter
184.8 mm
Voorboring
16 mm
Materiaal
Staal
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
178.03 mm
C
1.3 mm
B1
4.5 mm
D1
16 mm
De
184.8 mm