Eriks
ERIKS

ERIKS OR PTFE 109,5x3

  • ERIKS:11080125
Image 1
PTFE is een kunststof waaruit o-ringen en back-up ringen gemaakt kunnen worden. Dit materiaal heeft een zeer brede chemische resistentie en tevens een zeer breed temperatuurbereik. Doordat dit materiaal niet elastisch is, is het niet geschikt voor dynamische toepassingen. Het is wel zeer goed verouderingsbestendig en geschikt voor gebruik in de voedings industrie. Op aanvraag kan u ook uitvoeringen krijgen voorfarmaceutische industrie.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
O-ring
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C