Eriks
ERIKS

ERIKS OR FKM 51416 3,6x2,4

  • ERIKS:11253632
Image 1
ERIKS compound 51416 (voorheen 51414 bruin) is een FPM/FKM compound voor algemeen industrieel gebruik.FKM51416 is een hoogwaardig fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, maar door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
14950 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Bruin
Hardheid
75
Compound
51416
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C