Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR/weefsel WR5 SPLIT 520x570x20 RVS veer

  • ERIKS:12331487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NBR- of FKM weefsel oliekeerring type WR5 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s, temperatuur -35 tot +100°C. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Stof
Asdiameter
520 mm
Diameter behuizing
570 mm
Kamerhoogte
20 mm
Merk design
WR5 SPLIT
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0 bar
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
WR5
Materiaal mantel
Rubber/weefsel