Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR/weefsel WR5 260x305x22 RVS veer

  • ERIKS:12477109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NBR- of FKM weefsel oliekeerring type WR5 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s, temperatuur -35 tot +100°C. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
260 mm
Diameter behuizing
305 mm
Kamerhoogte
22 mm
Merk design
WR5
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
20 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
WR5
Materiaal mantel
Rubber/weefsel