Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR R 40x56x7 RVS 304 veer

  • ERIKS:11086583
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Oliekeerring type R is een standaard uitvoering met een rubberen buitenmantel volgens DIN 3760-A. Dit product is breed inzetbaar in allerlei verschillende industrieën. De rubberen buitenmantel zorgt voor een betrouwbare afdichting in de behuizingsboring (statische zijde) - ook bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gedeelde behuizingen. Hierdoor is deze keerring ook geschikt voor het afdichten van laagviskeuze en gasvormige media.

Wil je een oliekeerring bestellen die ook vervuiling van buitenaf tegenhoudt? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type RST. Deze bevat namelijk een extra stoflip.

Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-05-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,95

-

5+

€ 5,56

20.00%

10+

€ 4,52

35.00%

30+

€ 3,48

50.00%

50+

€ 3,13

55.00%

100+

€ 2,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS