Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring HNBR/weefsel WR-5 1180x1244x25 RVS veer

  • ERIKS:11619877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NBR- of FKM weefsel oliekeerring type WR5 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s, temperatuur -35 tot +100°C. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Stof
Asdiameter
1180 mm
Diameter behuizing
1244 mm
Kamerhoogte
25 mm
Merk design
WR5
Materiaal lip
HNBR
Max. statische druk
0.5 bar
Veerbelast
Roestvaststaal 1.4409
Temperatuurgebied
van -20 tot 140 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
WR5
Materiaal mantel
Rubber/weefsel