Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM GVP 73,02X98,42X12,7 RVS 316 veer

  • ERIKS:11059983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metaal
Asdiameter
73.02 mm
Diameter behuizing
98.42 mm
Merk design
GVP
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Materiaal veer
Roestvaststaal 1.4409
Max. statische druk
5 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 150 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee