Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring FKM GRST 38x55x10 RVS 304 veer

  • ERIKS:10013261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Oliekeerring type GRST lijkt op de ERIKS Oliekeerring type GR, maar dan met een extra stoflip. Hiermee houd je nóg meer vuil en stof van buitenaf weg van jouw toepassing. Dit product is volgens de DIN 3760-AS normering. Deze keerring is breed inzetbaar, waardoor je ‘m tegenkomt in allerlei verschillende industrieën. Verder bevat type GRST een RVS-304 veer, die ervoor zorgt dat de draaiende as en de afdichtingslip in balans zijn.

Je past keerring type GRST toe als je corrosie wilt voorkomen en een dunvloeibare vloeistof wilt afdichten in een vervuilde dynamische toepassing.

Wil je een oliekeerring bestellen zonder extra stoflip, bijvoorbeeld omdat er weinig invloeden van buitenaf met jouw toepassing in aanraking komen? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type GR.

Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,20

-

5+

€ 16,96

20.00%

10+

€ 13,78

35.00%

30+

€ 10,60

50.00%

50+

€ 9,54

55.00%

100+

€ 8,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS