Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring EPDM GVPST 150x180x15 huis+veer RVS 316

  • ERIKS:12732511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.
Opslaan in lijst

€ 380,50/ stukexcl. btw

€ 460,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 380,50

-

5+

€ 285,38

25.00%

25+

€ 266,35

30.00%

50+

€ 228,30

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Metaal
Asdiameter
150 mm
Diameter behuizing
180 mm
Merk design
GVPST
Materiaal lip
EPDM
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal veer
Roestvaststaal 1.4409
Max. statische druk
5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
GVPST
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja