Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 115 mm |
Diameter behuizing | 155 mm |
Merk design | GVPST |
Materiaal lip | EPDM |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVPST |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |