Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
O-ring Viton® 514162 84,5x3
ERIKS O-ring Viton® 514162 84,5x3
ERIKS:
11150466
ERIKS compound 514162 is een FPM/FKM compound speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals in de olie- en gasindustrie. Het biedt uitstekende resistentie tegen extrusie en explosieve decompressie.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12-11-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
ERIKS
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
95
Compound
514162
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Bekijk alle varianten
Inloggen