€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,04 | - |
25+ | € 3,64 | 10.00% |
50+ | € 3,23 | 20.00% |
100+ | € 2,83 | 30.00% |
250+ | € 2,42 | 40.00% |
500+ | € 2,02 | 50.00% |
1000+ | € 1,62 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 16.36 mm |
Snoerdikte | 2.21 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026