Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-217 29,74x3,53mm

  • ERIKS:12192362
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

515 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,80

-

25+

€ 6,12

10.00%

50+

€ 5,44

20.00%

100+

€ 4,76

30.00%

250+

€ 4,08

40.00%

500+

€ 3,40

50.00%

1000+

€ 2,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

€ 81,50/ stukexcl. btw

€ 98,62incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026