Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 740x8,4mm

  • ERIKS:12573058
Image 1
De zwarte Compound 55985 van ERIKS is speciaal ontwikkeld voor statische en trage, dynamische toepassingen met drinkwater. Deze O-ring is gecertificeerd voor systemen met drinkwater in veel Europese landen (KIWA, WRAS, ACS, UBA, KTW, W270 en Belgaqua), maar ook in de Verenigde Staten (NSF). Zoek je een EPDM O-ring voor de voedingsindustrie? Kies dan voor Compound 559270. Als je een afdichting nodig hebt voor de pharmaceutische industrie, gebruik je Compound 559273.
Opslaan in lijst

€ 862,50/ stukexcl. btw

€ 1.043,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 862,50

-

10+

€ 776,25

10.00%

25+

€ 690,00

20.00%

50+

€ 646,88

25.00%

100+

€ 603,75

30.00%

250+

€ 560,63

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
740 mm
Snoerdikte
8.4 mm
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55985
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026