€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 22-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,10 | - |
10+ | € 24,39 | 10.00% |
25+ | € 21,68 | 20.00% |
50+ | € 20,33 | 25.00% |
100+ | € 18,97 | 30.00% |
250+ | € 17,61 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 202.57 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559273 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026