€ 1,49/ stukexcl. btw
€ 1,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,49 | - |
25+ | € 1,34 | 10.00% |
50+ | € 1,19 | 20.00% |
100+ | € 1,04 | 30.00% |
250+ | € 0,89 | 40.00% |
500+ | € 0,74 | 50.00% |
1000+ | € 0,59 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 16.81 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559270 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026