€ 23,67/ meterexcl. btw
€ 28,64incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 26-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,30 | - |
15+ | € 23,67 | 10.00% |
30+ | € 22,36 | 15.00% |
75+ | € 21,04 | 20.00% |
150+ | € 19,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Speciale profielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 45 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 40 mm |
Rollengte | 15 m |