Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-3 Z=25 taperlock 3535

  • ERIKS:12410541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 400,20/ stukexcl. btw

€ 484,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Aantal tanden
25
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
202.66 mm
Buitendiameter
214.2 mm
Taper Lock
3535
Naafdiameter
175 mm
Totale breedte
89 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Triplex
79.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
10.93 kg
Dp
202.66 mm
B1
79.6 mm
A
89 mm
De
214.2 mm