Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=24 pasboring 38H7++ gehard

  • ERIKS:12410279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,60/ stukexcl. btw

€ 167,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
24
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
50 mm
Buitendiameter
206.2 mm
Met boring
38H7++
Naafdiameter
100 mm
Totale breedte
38 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.26 kg
Dp
194.59 mm
B1
16.2 mm
D1
38 mm
A
38 mm
De
206.2 mm