Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=22 pasboring 40H7++ gehard

  • ERIKS:12410258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,10/ stukexcl. btw

€ 151,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
22
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
50 mm
Buitendiameter
190.1 mm
Met boring
40H7++
Naafdiameter
110 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.04 kg
Dp
178.48 mm
B1
16.2 mm
D1
40 mm
A
40 mm
De
190.1 mm