€ 125,10/ stukexcl. btw
€ 151,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 50 mm |
Buitendiameter | 190.1 mm |
Met boring | 30H7++ |
Naafdiameter | 80 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.08 kg |
Dp | 178.48 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 30 mm |
A | 30 mm |
De | 190.1 mm |