€ 93,00/ stukexcl. btw
€ 112,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 45 mm |
Buitendiameter | 157.8 mm |
Met boring | 25H7++ |
Naafdiameter | 80 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.97 kg |
Dp | 146.28 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 25 mm |
De | 157.8 mm |