Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=13 pasboring 50H7++ gehard

  • ERIKS:12410163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
13
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
40 mm
Buitendiameter
117.7 mm
Met boring
50H7++
Naafdiameter
78 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.37 kg
Dp
106.13 mm
B1
16.2 mm
D1
50 mm
A
50 mm
De
117.7 mm