Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 11 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 40 mm |
Buitendiameter | 101.7 mm |
Met boring | 38H7++ |
Naafdiameter | 65 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.97 kg |
Dp | 90.14 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 38 mm |
A | 38 mm |
De | 101.7 mm |