€ 128,70/ stukexcl. btw
€ 155,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 46 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 279.16 mm |
Buitendiameter | 289.2 mm |
Voorboring | 25 mm |
Naafdiameter | 118 mm |
Totale breedte | 61 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.22 kg |
Dp | 279.16 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 61 mm |
De | 289.2 mm |