Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=19 pasboring 48H7++ gehard

  • ERIKS:12410069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,08/ stukexcl. btw

€ 59,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
35 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Met boring
48H7++
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
48 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.32 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
D1
48 mm
A
48 mm
De
123.9 mm