€ 19,50/ stukexcl. btw
€ 23,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 10 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 30 mm |
Buitendiameter | 69.8 mm |
Met boring | 19H7++ |
Naafdiameter | 42 mm |
Totale breedte | 19 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.37 kg |
Dp | 61.64 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 19 mm |
A | 19 mm |
De | 69.8 mm |