Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=46 voorgeboord

  • ERIKS:12408916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,40/ stukexcl. btw

€ 202,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
46
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
236.63 mm
Buitendiameter
241 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
59 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
10.67 kg
Dp
236.63 mm
B1
25.5 mm
D1
25 mm
A
59 mm
De
241 mm