Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-1 Z=22 pasboring 24H7++ gehard

  • ERIKS:12409936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,34/ stukexcl. btw

€ 46,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Aantal tanden
22
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
111.55 mm
Buitendiameter
118.4 mm
Voorboring
24 mm
Met boring
24H7++
Naafdiameter
70 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.2 kg
Dp
111.55 mm
B1
9.1 mm
D1
24 mm
A
30 mm
De
118.4 mm