€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 61.34 mm |
Buitendiameter | 68.2 mm |
Voorboring | 32 mm |
Met boring | 32H7++ |
Naafdiameter | 55 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.34 kg |
Dp | 61.34 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 32 mm |
A | 30 mm |
De | 68.2 mm |