€ 28,74/ stukexcl. btw
€ 34,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-3 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 77.15 mm |
Buitendiameter | 82.5 mm |
Taper Lock | 1215 |
Naafdiameter | 62 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Triplex | 34.9 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.61 kg |
Dp | 77.15 mm |
B1 | 34.9 mm |
A | 38 mm |
De | 82.5 mm |