Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=55 voorgeboord

  • ERIKS:12408508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,50/ stukexcl. btw

€ 74,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
55
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
222.46 mm
Buitendiameter
229 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
88 mm
Totale breedte
42 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.62 kg
Dp
222.46 mm
B1
7.2 mm
D1
20 mm
A
42 mm
De
229 mm