Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=20 pasboring 18H7++ gehard

  • ERIKS:12409736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,08/ stukexcl. btw

€ 26,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
81.19 mm
Buitendiameter
86 mm
Voorboring
18 mm
Met boring
18H7++
Naafdiameter
55 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.61 kg
Dp
81.19 mm
B1
7.2 mm
D1
18 mm
A
28 mm
De
86 mm