Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 06B-3 Z=25 taperlock 1210

  • ERIKS:12410505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,34/ stukexcl. btw

€ 28,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Serie
Sprocket TL
Type
BS 06B-3
Aantal tanden
25
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
75.99 mm
Buitendiameter
79.7 mm
Taper Lock
1210
Totale breedte
25.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.2 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.41 kg
Dp
75.99 mm
B1
25.6 mm
A
25.6 mm
De
79.7 mm