Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 06B-1 Z=10 pasboring 14H7++ gehard

  • ERIKS:12409422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Aantal tanden
10
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
30.82 mm
Buitendiameter
34.5 mm
Voorboring
14 mm
Met boring
14H7++
Naafdiameter
29 mm
Totale breedte
20 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.07 kg
Dp
30.82 mm
B1
5.3 mm
D1
14 mm
A
20 mm
De
34.5 mm