Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidestrip Powerslide T100G 9,5x2,5 As 230 Zuiger 235

  • ERIKS:12354664
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Zeer flexibel en toch uiterst drukvast. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

€ 62,60/ stukexcl. btw

€ 75,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,60

-

10+

€ 50,08

20.00%

25+

€ 43,82

30.00%

50+

€ 37,56

40.00%

100+

€ 31,30

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Strip
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
230 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
9.5 mm
Groefbreedte
9.7 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C