€ 34,90/ stukexcl. btw
€ 42,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,90 | - |
10+ | € 27,92 | 20.00% |
25+ | € 24,43 | 30.00% |
50+ | € 20,94 | 40.00% |
100+ | € 17,45 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Strip |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 125 mm |
Uitwendige diameter | 155 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |