Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidestrip Powerslide T100G 24,5x2,5 As 275 Zuiger 280

  • ERIKS:12354735
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Zeer flexibel en toch uiterst drukvast. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

€ 110,00/ stukexcl. btw

€ 133,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 110,00

-

10+

€ 88,00

20.00%

25+

€ 77,00

30.00%

50+

€ 66,00

40.00%

100+

€ 55,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Strip
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
275 mm
Uitwendige diameter
280 mm
Breedte
24.5 mm
Groefbreedte
25 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C