€ 89,90/ stukexcl. btw
€ 108,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 89,90 | - |
10+ | € 71,92 | 20.00% |
25+ | € 62,93 | 30.00% |
50+ | € 53,94 | 40.00% |
100+ | € 44,95 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Strip |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 260 mm |
Uitwendige diameter | 265 mm |
Breedte | 14.8 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |