Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 60x55 L=19,5

  • ERIKS:11141886
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

€ 31,70/ stukexcl. btw

€ 38,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,70

-

10+

€ 25,36

20.00%

25+

€ 22,19

30.00%

50+

€ 19,02

40.00%

100+

€ 15,85

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Splitring
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
55 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Breedte
19 mm
Groefbreedte
19.5 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C