Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGI 75x81 L=12,7

  • ERIKS:10019581
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 22-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,20

-

5+

€ 9,76

20.00%

10+

€ 7,93

35.00%

30+

€ 6,10

50.00%

50+

€ 5,49

55.00%

100+

€ 4,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGI
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
75 mm
Uitwendige diameter
81 mm
Breedte
12.8 mm
Groefbreedte
12.7 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C