Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGI 30x36 L=9,6

  • ERIKS:10019568
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,30

-

5+

€ 5,04

20.00%

10+

€ 4,10

35.00%

30+

€ 3,15

50.00%

50+

€ 2,84

55.00%

100+

€ 2,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGI
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
36 mm
Breedte
9.6 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C