Eriks
ERIKS

ERIKS Eindkap NBR EC 42x9,5

  • ERIKS:10003498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,60

-

10+

€ 6,88

20.00%

25+

€ 6,02

30.00%

50+

€ 5,16

40.00%

100+

€ 4,30

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EC
Diameter behuizing
42 mm
Hoogte
9.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C