Eriks
ERIKS

ERIKS Eindkap NBR EC 210x15

  • ERIKS:12499234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EC
Diameter behuizing
210 mm
Hoogte
15 mm
Materiaal
NBR/staal
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C