Eriks
ERIKS

ERIKS E411-500N-4.5 S=110mm 24VDC+PM

  • ERIKS:11524079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Slag
110 mm
Snelheid
4.5 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
0.6 A
Beschermingsklasse
IP65
Draaglast
500 N
Inschakelduur
80 %
Einduitschakeling
Geïntegreerd verstelbaar