€ 1.370,00/ stukexcl. btw
€ 1.657,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 300 |
Druktrap flens (PN) | 40 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 450 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 3a |
Gewicht | 34.6 kg |
A | 417 mm |
C | 181.5 mm |
D | 33 mm |
E | 80 mm |
T | 31 mm |