€ 594,00/ stukexcl. btw
€ 718,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 100 |
Druktrap flens (PN) | 25/40 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 190 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 2 |
Gewicht | 1.99 kg |
A | 168 mm |
C | 146 mm |
D | 22 mm |
E | 60 mm |
T | 12 mm |