€ 2.312,00/ stukexcl. btw
€ 2.797,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 600 |
Druktrap flens (PN) | 10 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 725 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 3a |
Gewicht | 75.5 kg |
A | 695 mm |
C | 223 mm |
D | 30 mm |
E | 75 mm |
T | 25 mm |