Eriks
ERIKS

ERIKS Druk steker P265-GH 900 1" 8

  • ERIKS:13192916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van een leidingsysteem af te blokken. Met drukhoudende stekers kunnen delen van een leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden).

Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook wordt gebruikt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Drukhoudende stekers worden ook wel spades, persstekers, persflenzen of paddle blanks genoemd.

Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 506,50/ stukexcl. btw

€ 612,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Nominale diameter (ASME)
1" in
Drukklasse flens (ASME)
900 lb
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
P265-GH
Markering steel
Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPADE' en batchnummer
Met boutgaten
Nee
Uitvoeringsvorm handgreep
Type 1
Gewicht
0.6 kg
Norm
ASME B16.48-2015
A
76 mm
E
34 mm
T
8 mm